My Favorites
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
Juntas liquidas
2I162366
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
Loctite 5926 Sellador de juntas 100ml
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
2I162366
Color
Otro
Embalaje
Tube
Volumen (ml)
100
Con brocha
No
Junta de brida
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Embalaje
Tube
Volumen (ml)
100
Con brocha
No
Junta de brida
No
Endurecimiento
No
Junta roscada
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
LOCTITE SI 5926 is a multi-purpose flexible silicone sealant and cures on exposure to moisture in the air to form a tough rubber gasket. This product resists aging, weathering and thermal cycling without hardening, shrinking or cracking. Typical applications include valve covers, timing gear covers, differential covers, oil pans, transmission pans, water pumps, and thermostat housings. This product is typically used in applications with an operating temperature range of -54 °C to 204 °C.
Números de artículo
Artículo No.
2I162366
EAN
5010266429748
UBB
500636201609
UNSPSC
31201700
Artículo del fabricante nr
2064460
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando