text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite 577 Sellador Amarillo 250ml


Multifunction, Liquid filtered product for metal threads. General purpose. For metal threads only. Instant low pressure sealing. Resistant to oil, gasoline, hydraulic fluids and cooling. ensures the braking of fittings against loosening because of the vibrations.

Artículo No. 2H305835
Volumen (ml)
Color Yellow
Aplicación Otro
Embalaje Tube
Estanco No
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen (ml) 50
Color Yellow
Aplicación Otro
Embalaje Tube
Estanco No
Temperatura máx. (°C) 150
Proceso de curado Otro
Transparente No
Con brocha No
Al agua No
Forma física Pasta
Listo para usar
Viscosidad (Pa-s) 0.033
Marca Loctite
Model 577
Type Thread Sealant

Descripción

Multifunction, Liquid filtered product for metal threads. General purpose. For metal threads only. Instant low pressure sealing. Resistant to oil, gasoline, hydraulic fluids and cooling. ensures the braking of fittings against loosening because of the vibrations.

Números de artículo

Artículo No. 2H305835
EAN 5010266011943
UBB 500675546963
UNSPSC 31201601
Artículo del fabricante nr 2068187
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.