text.skipToContent text.skipToNavigation

Loctite Fijador de Roscas 222 Morado 50ml


Ideal para el bloqueo de rosca de baja resistencia de los tornillos de ajuste, tornillos de cabeza avellanada y tornillos de fijación. Bueno para metales de baja resistencia que podrían romperse durante el desmontaje, por ejemplo, aluminio o latón. Rango de temperatura desde -55℃ a 150℃. Tiempo de montaje acero: 15 min, tiempo de montaje latón: 8 min. P1 NSF Reg. No.: 123002 Un trabador de hilos de baja resistencia. Permite el ajuste de los tornillos de fijación. Puede ser usado en metales de baja resistencia, disponible en distintos paquetes.

Artículo No.
Volumen (ml)
Color Otro
Aplicación Otro
Embalaje Tube
Tiempo de transformación 900 - 900
Embalado por 1

Especificaciones

Volumen (ml) 50
Color Otro
Aplicación Otro
Embalaje Tube
Tiempo de transformación 900 - 900
Estanco No
Temperatura máx. (°C) 150
Proceso de curado Otro
Transparente No
Con brocha No
Al agua No
Forma física Líquido
Temperatura de fusión (°C) -55 - 150
Listo para usar
Viscosidad (Pa-s) 900 – 1,500 mPa·s

Números de artículo

Artículo No. 90002.222.050
EAN 3255460222340
UBB 950570000105
UNSPSC 85214003
Artículo del fabricante nr 195743

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.