text.skipToContent text.skipToNavigation

Dear Customer, due to the Easter break, orders placed on 18.04 will be shipped on the next business day, i.e., 22.04. 

Llaves hexagonales Gedore DTT 42 4 4mm


Mango en T fijo, Mango en T fijo

Article number G2199.040.001
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 4
Longitud del eje (mm) 180
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 180
Diseño T-handle
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 4
Longitud del eje (mm) 180
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 180
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 30
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 62
Codigo SA 8204110000
Type Hex Key Wrench

Description

Mango en T fijo, Mango en T fijo

Article numbers

Article number G2199.040.001
EAN 4010886836163
UBB 500503832106
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  1669559
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.