Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2199.030.001
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
Llaves hexagonales Gedore DTT 42 3 3mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Mango en T fijo, Mango en T fijo
Descripción completa
Artículo No.
G2199.030.001
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
3
Longitud del eje (mm)
150
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
150
Diseño
T-handle
Aislamiento
Sí
Ancho de llave (mm)
3
Longitud del eje (mm)
150
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
150
Con clavija
No
Con agujero
No
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
75
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
40
Codigo SA
8204110000
Type
Hex Key Wrench
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mango en T fijo, Mango en T fijo
Números de artículo
Artículo No.
G2199.030.001
EAN
4010886836156
UBB
500503832023
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
1669540