text.skipToContent text.skipToNavigation

Llaves hexagonales Gedore DTT 42 10 10 mm


Mango en T fijo, Mango en T fijo

Numéro d'article G2199.100.001
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 10
Longitud del eje (mm) 300
Emballé par 1

Spécifications

Longitud total (mm) 300
Diseño T-handle
Aislamiento
Ancho de llave (mm) 10
Longitud del eje (mm) 300
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 300
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 150
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 405
Type Hex Key Wrench

La description

Mango en T fijo, Mango en T fijo

Numéros d'articles

Numéro d'article G2199.100.001
EAN 4010886836200
UBB 500503832510
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 1669591
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.