text.skipToContent text.skipToNavigation

Llaves de cruz Gedore 28 CU 19 x 22 x 27


Según DIN 3119, ISO 6788, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, recubrimiento de polvo gris de GEDORE, Dimensiones: 600 x 600 mm, Hexágono forjado en caliente, El collarín, típico de las llaves de rueda de 4 vías de GEDORE, amplía la zona de soldadura, La unión positiva se mantiene sólida incluso bajo cargas extremas, Dimensiones: 600 x 600 mm

Artículo No. G2504.001.770
Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 3.155
Longitud total (mm) 600
Ancho de llave 1 (mm) 28.5
Ancho de llave 2 (mm) 32
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Recubrimiento en polvo
Peso 3.155
Longitud total (mm) 600
Ancho de llave 1 (mm) 28.5
Ancho de llave 2 (mm) 32
Ancho de llave 3 (mm) 34.5
Ancho de llave 4 (mm) 38.5
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2200
Model 28 CU
Type Wheel Wrench

Descripción

Según DIN 3119, ISO 6788, acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, recubrimiento de polvo gris de GEDORE, Dimensiones: 600 x 600 mm, Hexágono forjado en caliente, El collarín, típico de las llaves de rueda de 4 vías de GEDORE, amplía la zona de soldadura, La unión positiva se mantiene sólida incluso bajo cargas extremas, Dimensiones: 600 x 600 mm

Números de artículo

Artículo No. G2504.001.770
EAN 4010886622858
UBB 240120115243
UNSPSC 27111714
Artículo del fabricante nr 6228500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.