text.skipToContent text.skipToNavigation

Llaves de carraca Facom 8X10-12X13


Artículo No. 2L798214
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Tamaño de llave grande (mm) 10
Tamaño de llave pequeño (mm) 8
Modelo de llave simple No
Modelo de baja chispa No
Modelo de media luna No
Tamaño de llave pequeño (pulgadas) 5/16 pulgadas
Tamaño de llave grande (pulgadas) 3/8 de pulgada
Anchura de cabeza pequeña (mm) 20.2
Anchura del cabezal grande (mm) 25.2
Modelo de carraca
Número de puntos 6
Modelo abierto No
Marca Facom
Type Straight Ratchet Ring Wrench

Números de artículo

Artículo No. 2L798214
EAN 3148517938304
UBB 500638538602
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 64C.S1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.