text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-6X7 10750N-6 x 7


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin juntas de «una sola pieza »¡ Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 7V554006
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 110
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Anchura del cabezal grande (mm) 11
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 110
Tamaño de llave grande (mm) 7
Tamaño de llave pequeño (mm) 6
Anchura del cabezal grande (mm) 11
Profundidad de llave grande (mm) 12
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Type 10750 6 x 7 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin juntas de «una sola pieza »¡ Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 7V554006
EAN 4018754254903
UBB 500636248659
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43330607
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.