text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-55X60 10750N-55 x 60


Tubo de acero de precisión ST55 cromado DIN 896 Forma B, versión mejorada: estirado sin soldadura a partir de «una colada».

Artículo No. 7A635540
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Tamaño de llave grande (mm) 60
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Anchura de cabeza pequeña (mm) 70
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Tamaño de llave grande (mm) 60
Tamaño de llave pequeño (mm) 55
Anchura de cabeza pequeña (mm) 70
Anchura del cabezal grande (mm) 76
Marca Stahlwille
Type 10750 55 x 60 Rohrsteckschlüssel

Descripción

Tubo de acero de precisión ST55 cromado DIN 896 Forma B, versión mejorada: estirado sin soldadura a partir de «una colada».

Números de artículo

Artículo No. 7A635540
EAN 4018754255078
UBB 500636252016
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43335560
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.