text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-46X50 10750N-46 x 50


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 3O722214
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Tamaño de llave grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Anchura del cabezal grande (mm) 62
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Tamaño de llave grande (mm) 50
Tamaño de llave pequeño (mm) 46
Anchura del cabezal grande (mm) 62
Profundidad de llave grande (mm) 68
Marca Stahlwille
Código de producto 82041100
Type 10750 46 x 50 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 3O722214
EAN 4018754255061
UBB 500636251851
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43334650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.