text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-41X46 10750N-41 x 46


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 4N669281
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Anchura de cabeza pequeña (mm) 56
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 245
Tamaño de llave grande (mm) 46
Tamaño de llave pequeño (mm) 41
Anchura de cabeza pequeña (mm) 56
Anchura del cabezal grande (mm) 62
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Type 10750 41 x 46 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 4N669281
EAN 4018754255054
UBB 500636251695
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43334146
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.