Llaves para tubos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves para tubos
0R938120
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
Llave tubular 10750N-36X41 10750N-36 x 41
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado
Descripción completa
Artículo No.
0R938120
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
225
Tamaño de llave grande (mm)
41
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Anchura de cabeza pequeña (mm)
50
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
225
Tamaño de llave grande (mm)
41
Tamaño de llave pequeño (mm)
36
Anchura de cabeza pequeña (mm)
50
Anchura del cabezal grande (mm)
56
Marca
Stahlwille
Codigo SA
82041100
Type
10750 36 x 41 Rohrsteckschlüssel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado
Números de artículo
Artículo No.
0R938120
EAN
4018754255047
UBB
500636251448
UNSPSC
27111708
Artículo del fabricante nr
43333641