Llaves para tubos
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves para tubos
8M273311
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
Llave tubular 10750N-32X36 10750N-32 x 36
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado
Descripción completa
Artículo No.
8M273311
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
225
Tamaño de llave grande (mm)
36
Tamaño de llave pequeño (mm)
32
Anchura de cabeza pequeña (mm)
45
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud (mm)
225
Tamaño de llave grande (mm)
36
Tamaño de llave pequeño (mm)
32
Anchura de cabeza pequeña (mm)
45
Anchura del cabezal grande (mm)
50
Marca
Stahlwille
Type
10750 32 x 36 Rohrsteckschlüssel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado
Números de artículo
Artículo No.
8M273311
EAN
4018754255030
UBB
500636251281
UNSPSC
27111708
Artículo del fabricante nr
43333236