text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-30X32 10750N-30 x 32


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 8M365370
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 205
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 205
Tamaño de llave grande (mm) 32
Tamaño de llave pequeño (mm) 30
Anchura del cabezal grande (mm) 42
Profundidad de llave grande (mm) 45
Marca Stahlwille
Codigo SA 82041100
Type 10750 30 x 32 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 8M365370
EAN 4018754255023
UBB 500636251026
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43333032
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.