text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-24X26 10750N-24 x 26


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 0I732366
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 190
Tamaño de llave grande (mm) 26
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Anchura de cabeza pequeña (mm) 34.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 190
Tamaño de llave grande (mm) 26
Tamaño de llave pequeño (mm) 24
Anchura de cabeza pequeña (mm) 34.5
Anchura del cabezal grande (mm) 37
Marca Stahlwille
Type 10750 24 x 26 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 0I732366
EAN 4018754255009
UBB 500636250606
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43332426
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.