text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-21X23 10750N-21 x 23

Entrega en 3 semanas

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 9U698920
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Anchura de cabeza pequeña (mm) 30.5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Tamaño de llave grande (mm) 23
Tamaño de llave pequeño (mm) 21
Anchura de cabeza pequeña (mm) 30.5
Anchura del cabezal grande (mm) 33
Marca Stahlwille
Type 10750 21 x 23 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 9U698920
EAN 4018754254996
UBB 500636250457
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43332123
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.