text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave tubular 10750N-20X22 10750N-20 x 22


DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Artículo No. 0G784682
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Anchura del cabezal grande (mm) 30
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 170
Tamaño de llave grande (mm) 22
Tamaño de llave pequeño (mm) 20
Anchura del cabezal grande (mm) 30
Profundidad de llave grande (mm) 32
Marca Stahlwille
Type 10750 20 x 22 Rohrsteckschlüssel

Descripción

DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado

Números de artículo

Artículo No. 0G784682
EAN 4018754254989
UBB 500636250291
UNSPSC 27111708
Artículo del fabricante nr 43332022
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.