Llaves para tubos
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
Llaves
Destornilladores acodados
Llaves para tubos
4W241703
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
Llave tubular 10750N-16X17 10750N-16 x 17
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado
Descripción completa
Artículo No.
4W241703
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
155
Tamaño de llave grande (mm)
17
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Anchura del cabezal grande (mm)
24
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Longitud
155
Tamaño de llave grande (mm)
17
Tamaño de llave pequeño (mm)
16
Anchura del cabezal grande (mm)
24
Profundidad de llave grande (mm)
26
Type
10750 16 x 17 Rohrsteckschlüssel
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 896 Forma B, versión mejorada: ¡sin soldadura! Tubo de acero de precisión ST55 cromado
Números de artículo
Artículo No.
4W241703
EAN
4018754254958
UBB
500636249640
UNSPSC
27111708
Artículo del fabricante nr
43331617