text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Stahlwille 731/80 41 mm


Para llaves dinamométricas con un adaptador para herramientas de empujeFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Article number G0662.410.001
Ancho de llave (mm)
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión Otro
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 815
Packed per 1

Specifications

Ancho de llave (mm) 41
Diseño Racor Abierto
Tamaño de conexión Otro
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 815
Codigo SA 8204110000
Type 731/80 41

Description

Para llaves dinamométricas con un adaptador para herramientas de empujeFijación mediante pasador de bloqueoCromo sobre níquel, acabado duradero y a prueba de virutasFortalecido por inmersión, templado y enfriado en baño de aceiteExtremadamente resistente, excepcionalmente duradero

Article numbers

Article number G0662.410.001
EAN 4018754109517
UBB 203125092668
UNSPSC 27111715
Manufacturer article nr  58218041
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.