Llave para armario eléctrico Llave estándar para instalaciones técnicas en edificios, por ejemplo, sistemas de aire acondicionado y ventilación, válvulas de cierre, cuadros eléctricos principales, etc. Para 4 sistemas de cierre diferentes. Con paletón reversible: Ranura de 1,0 x 7 mm y ranura en cruz PH2. Con adaptador para puntas de 1/4 encadenadas a la llave. ejecución larga, longitud total 72 mm. cuadradillo adicional de 5 mm. - Capacidad llave de doble paletón: 3 - 5 mm- Capacidad cuadradillo: 5,0 / 6,0 / 8,0mm- Capacidad triangular: 7,0 / 9,0mm- Porta-puntas 1/4 (hexágono interior): 1/4 in14- Punta: PH2 / ranurada 1x7