text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Llave hexagonal Wera 3950 PKL 3,0 x 123


3950 PKL Llave en L, métrica, inoxidable, 3 x 123 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina c

Artículo No. 81623.030.123
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 123
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 123
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 21
Probado por VDE No
Marca Wera
Model 3950 PKL

Descripción

3950 PKL Llave en L, métrica, inoxidable, 3 x 123 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar.

Números de artículo

Artículo No. 81623.030.123
EAN 4013288111296
UBB 500511642968
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022703001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.