text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Wera 3950 PKL 10,0 x 224


3950 PKL Llave en L, métrica, inoxidable, 10 x 224 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar.

Artículo No. 81623.100.224
Longitud total (mm)
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 224
Diseño Gancho
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 224
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica
Longitud pata corta (mm) 42
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 210
Codigo SA 8204110000
Model 3950 PKL
Type Ball Ended Hex L-Key Wrench

Descripción

3950 PKL Llave en L, métrica, inoxidable, 10 x 224 mmLlaves en L de alta calidad de acero inoxidable para tornillos de hexágono interior de Wera. El acero inoxidable evita la formación de óxido extraño. El perfil Hex-Plus ofrece una mayor superficie de contacto dentro de la cabeza del tornillo. Esto reduce al mínimo los efectos de entalladura y elimina casi por completo el riesgo de destruir la escotadura del tornillo. Punta esférica hexagonal en el brazo largo: gracias al perfil de punta esférica, es posible girar el eje de la herramienta en sentido contrario al eje de atornillado, lo que permite ",doblar la esquina", atornillar.

Números de artículo

Artículo No. 81623.100.224
EAN 4013288111357
UBB 500511643461
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 05022709001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.