text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal larga Facom de 7 mm de acero al silicio fosfatado 140 mm


Artículo No. 4R017334
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7
Longitud del eje (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 147
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7
Longitud del eje (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 140
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 34
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 4R017334
EAN 3148511240717
UBB 500638912252
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.