Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9C882719
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
Llave hexagonal larga Facom de 32 mm de acero al silicio fosfatado 125 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C882719
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
32
Longitud del eje (mm)
64
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
96
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
32
Longitud del eje (mm)
64
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
64
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
125
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C882719
EAN
3148511242612
UBB
500638910686
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.32