Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
4E644985
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
Llave hexagonal larga Facom de 3/16» de acero al silicio fosfatado 115 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4E644985
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4.7
Longitud del eje (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
119.76
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4.7
Longitud del eje (mm)
115
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
115
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
3/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
28
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4E644985
EAN
3148511245019
UBB
500638909878
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.3/16