Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
1X293538
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
Llave hexagonal larga Facom de 3,5 mm de acero al silicio fosfatado 95 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1X293538
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3.5
Longitud del eje (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
98.5
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3.5
Longitud del eje (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
95
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
25
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1X293538
EAN
3148511240366
UBB
500638909613
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.3.5