Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
7D473783
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
Llave hexagonal larga Facom de 11 mm de acero al silicio fosfatado 180 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7D473783
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
11
Longitud del eje (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
191
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
11
Longitud del eje (mm)
180
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
180
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
42
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7D473783
EAN
3148511241110
UBB
500638906494
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.11