Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
5S522335
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
Llave hexagonal larga facom 9/64» fosfato de acero al silicio 95mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5S522335
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3.5
Longitud del eje (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
98.57
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
3.5
Longitud del eje (mm)
95
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
95
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
9/64 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
22
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5S522335
EAN
3148511244715
UBB
500638913656
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.9/64