Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0F194283
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
Llave hexagonal larga facom 9/16» fosfato de acero al silicio 215 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0F194283
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
14.28
Longitud del eje (mm)
215
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
229.28
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
14.28
Longitud del eje (mm)
215
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
215
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
9/16 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
56
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0F194283
EAN
3148511246313
UBB
500638913409
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.9/16