Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
0R978285
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
Llave hexagonal larga facom 7/32» fosfato de acero al silicio 135mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R978285
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud del eje (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
140.55
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5.5
Longitud del eje (mm)
135
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
135
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
7/32 pulgadas
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
32
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R978285
EAN
3148511245217
UBB
500638912666
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.7/32