text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal larga facom 5/32» fosfato de acero al silicio 100mm


Artículo No. 2A593973
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3.9
Longitud del eje (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 103.97
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3.9
Longitud del eje (mm) 100
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 100
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 5/32 pulgadas
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 25
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 2A593973
EAN 3148511244814
UBB 500638911676
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.5/32
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.