text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal larga Facom 5/16» Acero al Silicio Fosfatado 150mm


Artículo No. 2A169317
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7.9
Longitud del eje (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 157.94
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 7.9
Longitud del eje (mm) 150
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 150
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 5/16 pulgadas
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 36
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 2A169317
EAN 3148511245613
UBB 500638911429
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.5/16
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.