Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6V080710
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
Llave hexagonal larga facom 3/8» fosfato de acero al silicio 170mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6V080710
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
9.5
Longitud del eje (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
179.52
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
9.5
Longitud del eje (mm)
170
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
170
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
3/8 de pulgada
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
38
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6V080710
EAN
3148511245811
UBB
500638910439
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.3/8