text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Larga Facom 3/64» Acero al Silicio Fosfatado 58mm


Artículo No. 1J226410
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.1
Longitud del eje (mm) 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 59.19
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 1.1
Longitud del eje (mm) 58
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 58
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 3/64 pulgadas
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 14
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 1J226410
EAN 3148511243916
UBB 500638910272
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.3/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.