Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3L436569
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
Llave hexagonal larga Facom 27 mm Fosfato de acero al silicio 315 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3L436569
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
27
Longitud del eje (mm)
315
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
342
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
27
Longitud del eje (mm)
315
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
315
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
100
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3L436569
EAN
3148511242513
UBB
500638909209
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.27