Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
9C999363
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
Llave Hexagonal Larga Facom 23mm Fosfato de Acero al Silicio 285mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9C999363
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
23
Longitud del eje (mm)
285
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
308
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
23
Longitud del eje (mm)
285
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
285
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
85
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9C999363
EAN
3148511242117
UBB
500638908888
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.23