text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Larga Facom 22mm Fosfato de Acero al Silicio 275mm


Artículo No. 2Z494195
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 22
Longitud del eje (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 297
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 22
Longitud del eje (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 275
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 80
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 2Z494195
EAN 3148511242018
UBB 500638908623
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.22
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.