Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
6O511359
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
Llave hexagonal larga Facom 19 mm Fosfato de acero al silicio 265 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6O511359
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
19
Longitud del eje (mm)
265
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
284
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
19
Longitud del eje (mm)
265
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
265
Con clavija
No
Con agujero
No
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
70
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6O511359
EAN
3148511241912
UBB
500638908052
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.19