Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
5M254520
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
Llave hexagonal larga Facom 17 mm Fosfato de acero al silicio 245 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5M254520
Longitud total (mm)
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
17
Longitud del eje (mm)
245
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
262
Diseño
En ángulo recto
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
17
Longitud del eje (mm)
245
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
245
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
63
Marca
Facom
Model
83H
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5M254520
EAN
3148511241714
UBB
500638907633
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
83H.17