text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Larga Facom 13mm Fosfato de Acero al Silicio 200mm


Artículo No. 1O933324
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud del eje (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 213
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 13
Longitud del eje (mm) 200
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 200
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 50
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 1O933324
EAN 3148511241264
UBB 500638906809
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.13
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.