text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave Hexagonal Larga Facom 1/4» Acero al Silicio Fosfatado 140mm


Artículo No. 8O439754
Longitud total (mm)
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6.3
Longitud del eje (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 146.35
Diseño En ángulo recto
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6.3
Longitud del eje (mm) 140
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 140
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) 1/4 pulgada
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 32
Marca Facom
Model 83H

Números de artículo

Artículo No. 8O439754
EAN 3148511245415
UBB 500638905819
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 83H.1/4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.