text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero cromado de 5 mm 210 mm


Artículo No. 5G938587
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud del eje (mm) 105
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 210
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 5
Longitud del eje (mm) 105
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 210
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 105
Marca Facom
Model 84TC

Números de artículo

Artículo No. 5G938587
EAN 3148511255841
UBB 500638923226
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 84TC.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.