text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero cromado de 4 mm 180 mm


Artículo No. 4F831734
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud del eje (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 180
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Longitud del eje (mm) 90
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 180
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 90
Marca Facom
Código de producto 82041100
Model 84TC

Números de artículo

Artículo No. 4F831734
EAN 3148511255827
UBB 500638923069
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 84TC.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.