text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero cromado de 3 mm 150 mm


Article number 8L918746
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud del eje (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 150
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud del eje (mm) 75
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 150
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 75
Marca Facom
Model 84TC

Article numbers

Article number 8L918746
EAN 3148511255803
UBB 500638922806
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  84TC.3
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.