text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero al cromo vanadio de 6 mm 215 mm


Objednací číslo 2K416945
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud del eje (mm) 99
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Baleno po 1

Specifikace

Longitud total (mm) 215
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 6
Longitud del eje (mm) 99
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 215
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 99
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 84TCD

Čísla materiálu

Objednací číslo 2K416945
EAN 3662424012273
UBB 500638924620
UNSPSC 27111710
Výrobní číslo položky 84TCD.6
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.