Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
3V080031
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
Llave hexagonal Facom Mango en T de acero al cromo vanadio de 5 mm 195 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3V080031
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Longitud del eje (mm)
87
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
195
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
5
Longitud del eje (mm)
87
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
195
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
87
Marca
Facom
Codigo SA
82041100
Model
84TCD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3V080031
EAN
3662424012266
UBB
500638924471
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
84TCD.5