Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
7H538451
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
Llave hexagonal Facom Mango en T de acero al cromo vanadio de 4 mm 175 mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7H538451
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud del eje (mm)
76
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
175
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
4
Longitud del eje (mm)
76
Protección de aislamiento 1000 V
No
Modelo antirrobo
No
Longitud pata larga (mm)
175
Con clavija
No
Con agujero
No
Ancho de llave (pulgadas)
Otro
Con cabeza esférica
No
Longitud pata corta (mm)
76
Marca
Facom
Model
84TCD
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7H538451
EAN
3662424012242
UBB
500638924216
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
84TCD.4