text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero al cromo vanadio de 3 mm 150 mm


Artículo No. 2L508933
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud del eje (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 150
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Longitud del eje (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 150
Con clavija No
Con agujero No
Ancho de llave (pulgadas) Otro
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 63
Marca Facom
Codigo SA 82041100
Model 84TCD

Números de artículo

Artículo No. 2L508933
EAN 3662424012174
UBB 500638924059
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 84TCD.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.