text.skipToContent text.skipToNavigation

Llave hexagonal Facom Mango en T de acero al cromo-vanadio de 2,5 mm 125 mm


Artículo No. 6G230787
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud del eje (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2.5
Longitud del eje (mm) 63
Protección de aislamiento 1000 V No
Modelo antirrobo No
Longitud pata larga (mm) 125
Con clavija No
Con agujero No
Con cabeza esférica No
Longitud pata corta (mm) 63
Marca Facom
Model 84TCD

Números de artículo

Artículo No. 6G230787
EAN 3662424012617
UBB 500638923895
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 84TCD.2.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.